曜日別特売

Aegis Coat ガラス撥水コーティング剤

Aegis Coat ガラス撥水コーティング剤 - 野田スクリーン

フッ素コーティング剤メーカーが作った鏡・ガラス洗浄コーティング剤 1.高い洗浄力で拭き残し・ムラなく1回でキレイに拭き上げできる。2.お掃除と同時に除菌&フッ素コーティングできる。3.フッ素の効果で水・汚れを弾いて次からのお掃除ラクラク!

用途窓ガラス 洗面所の鏡 鏡台・手鏡 ショーケース ガラスドア タッチパネルガラスクリア主成分フッ素樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30088232mirabrightF
1,833
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする