遮光メガネ

遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)
(3件のレビュー)

薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ

種類遮光メガネ レンズ色グリーン系 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29976512 PC-5 NIKKO1.7 1.7 40
2,740
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
29976537 PC-5 NIKKO3 3 40
2,740
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷
29976546 PC-5 NIKKO4 4 40
2,740
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
29976555 PC-5 NIKKO5 5 40
2,740
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
29976564 PC-5 NIKKO6 6 40
2,740
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
29976573 PC-6 NIKKO1.7 1.7 60
3,900
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷
29976582 PC-6 NIKKO2 2 60
3,900
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷
29976598 PC-6 NIKKO3 3 60
3,900
3,500
3,850 (税込)
9日以内出荷
29976607 PC-6 NIKKO4 4 60
3,900
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷
29976616 PC-6 NIKKO5 5 60
3,900
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷
29976528 PC-5 NIKKO2 2 40
2,740
 
 
取扱い終了
29976625 PC-6 NIKKO6 6 60
3,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29976528 PC-5 NIKKO2 29976424 NY-6 IR2 NY-6 IR2 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29976424 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 1個 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29976625 PC-6 NIKKO6 62714280 001-2532 画像準備中 遮光メガネ NY-6 IR5 日本光器製作所(NIKKO) 1個 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29976582
2025-05-10
用途:
建設現場確認
サービス業

もっと遮光度の高いグラスを買った方が良かったかも。

対象商品:
29976573
2023-04-14
用途:
私は外出時の遮光に使用しようと思っています。
その他業種

かっこ良くレンズの色とユニークなデザインで、大好きです。

対象商品:
29976625
2020-08-05
用途:
バーナーを使うため。
その他業種

遮光が一番強いのを購入、レンズには満足。
ただレンズが中心に寄りすぎ、顔の小さい人にはいいかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする