万能型マルチアングル(ユニクロメッキ)

万能型マルチアングル(ユニクロメッキ) モノタロウ
(6件のレビュー)

穴開け、溶接不要な万能型アングル材です。
ボルトナットやジョイント金具を使用して、架台やブラケットが組み立てられます。

用途架台・ブラケット、配管支持、各種補強材として。 長さ(mm)1800 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)2360/本 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類アングル 表面処理ユニクロめっき 板厚(mm)3 穴幅(mm)ボルト穴:Φ10±0.5×25、釘穴:Φ4.5 内容量1組(4本)
注意
※ボルト穴サイズは10mm±0.5mmの呼び径M10用となります。
10mmちょうどの丸棒等を入れるには加工が必要な場合が御座います。
※ロットによりユニクロメッキの色味が異なる場合がございますが、防錆性能には影響ありません。施工時に色味を統一される必要がある場合はご注意ください。
※荷重によるたわみに注意し、過度な荷重をかけないでください。
※プレスによる穴あけ加工のため、穴部に軽微なバリがある場合があります。ケガ防止のため、手袋をご着用のうえ施工してください。
※防錆処理を行っておりますが、湿気の多い場所や雨・海水のかかる場所では錆が発生することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30104786 UNI1800
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30104786
2017-12-15
用途:
太陽光パネルの仮設架台

予算を抑えることが出来て、とても満足しています。
品質は目的には十分です。増設の時には、またお願いします。
もう少し華奢で軽い品揃えもあれば、さらにうれしいです。

対象商品:
30104786
2017-08-30
用途:
店内内装の補強

もう少し長いタイプのアングル販売に期待です。他のお店では、同じタイプの2m20
cmタイプを販売してました。

対象商品:
30104786
2017-08-31
用途:
配管支持

4月29日の商品レビューにもあったように商品が届くのが遅いです。モノタロウさんからの回答で全力をあげて改善に努めるとありますが、全く改善されていないのでは?荷物を問い合わせると、運送会社の支店間で12時間前に出発した荷物が届いておらず、送り状だけが先に届いているという。では荷物は何処にあるというのですか?運送会社間受け渡しに大阪で1日、輸送に1日、支店間移動で県内で2日。到着は4日目になるらしいので、購入する方は気を付けてください。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
30104786
2017-04-29
用途:
果樹園の棚

商品は別にいうことはなかったのですが。商品が届くのが遅かったです。
4日もかかるのなら当日発送はつけないほうがよろしいかと思います。
次の日か遅くてもその次の日くらいには到着すると思っていたのですが
結局は4日目の夕方です。初めから3~4日と思っていれば不満もないのですが当日発送と書いてあれば早く着くものと期待してしまいます。運送会社の方には次の日にちゃんと到着していたのに連絡したら遅くともではなく、早くて28日になりますと言われてしまいがっかりです。予定していた作業もできず連休に入ってしまいました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
30104786
2017-03-31
用途:
作業台

カメダ等メーカー品とは穴ピッチが異なるので注意が必要です。
物としては十分使えます。

対象商品:
30104786
2017-06-09
用途:
養生作業時

安くて助かってますよ!モノタロウブランドも徐々に良くなってる気がします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする