鉄筋カッター
D22までの鉄筋を4秒で切断可能です。
安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下(4~22)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×110×220
付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)4
質量(kg)11.5(3芯・5.0mコードを含む)
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17