ブルゾン P-2280

ブルゾン P-2280 コーコス信岡
(1件のレビュー)

混率(%)綿100 無樹脂防縮加工(セルトピア) 種別ブルゾン 素材ツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×18 内容量1着
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30042197 P-2280 ネイビー S
12,000
 
 
取扱い終了
30042206 P-2280 ネイビー M
12,000
 
 
取扱い終了
30042215 P-2280 ネイビー L
12,000
 
 
取扱い終了
30042224 P-2280 ネイビー LL
12,000
 
 
取扱い終了
30042233 P-2280 ネイビー EL
12,000
 
 
取扱い終了
30042242 P-2280 ネイビー 4L
12,000
 
 
取扱い終了
30042258 P-2280 ネイビー 5L
12,000
 
 
取扱い終了
30042267 P-2280 ベージュ S
12,000
 
 
取扱い終了
30042276 P-2280 ベージュ M
12,000
 
 
取扱い終了
30042285 P-2280 ベージュ L
12,000
 
 
取扱い終了
30042294 P-2280 ベージュ LL
12,000
 
 
取扱い終了
30042303 P-2280 ベージュ EL
12,000
 
 
取扱い終了
30042312 P-2280 ベージュ 4L
12,000
 
 
取扱い終了
30042328 P-2280 ベージュ 5L
12,000
 
 
取扱い終了
30042337 P-2280 マスタード S
12,000
 
 
取扱い終了
30042346 P-2280 マスタード M
12,000
 
 
取扱い終了
30042355 P-2280 マスタード L
12,000
 
 
取扱い終了
30042364 P-2280 マスタード LL
12,000
 
 
取扱い終了
30042373 P-2280 マスタード EL
12,000
 
 
取扱い終了
30042382 P-2280 マスタード 4L
12,000
 
 
取扱い終了
30042398 P-2280 マスタード 5L
12,000
 
 
取扱い終了
30042407 P-2280 パープル S
12,000
 
 
取扱い終了
30042416 P-2280 パープル M
12,000
 
 
取扱い終了
30042425 P-2280 パープル L
12,000
 
 
取扱い終了
30042434 P-2280 パープル LL
12,000
 
 
取扱い終了
30042443 P-2280 パープル EL
12,000
 
 
取扱い終了
30042452 P-2280 パープル 4L
12,000
 
 
取扱い終了
30042468 P-2280 パープル 5L
12,000
 
 
取扱い終了
30042477 P-2280 モスグリーン S
12,000
 
 
取扱い終了
30042486 P-2280 モスグリーン M
12,000
 
 
取扱い終了
30042495 P-2280 モスグリーン L
12,000
 
 
取扱い終了
30042504 P-2280 モスグリーン LL
12,000
 
 
取扱い終了
30042513 P-2280 モスグリーン EL
12,000
 
 
取扱い終了
30042522 P-2280 モスグリーン 4L
12,000
 
 
取扱い終了
30042538 P-2280 モスグリーン 5L
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30042233
2022-05-10
用途:
鉄鋼業
電気・ガス・熱供給・水道業

火に 強く  作業性にも 良く 耐久性もあり
理想に 近い 作業服

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする