災備24点セット
災害に備えるからこその災備セット。通常災害発生から救護体勢が整うのに3日間かかると言われています。災害セットは小型で最小限の避難グッズから、備蓄用の飲料水や長期保存用の食品を加えた少人数から家族用までの非常時用セットです
セット内容反射板付避難用キャリーバッグ、防災ヘルメット、ダイナモマルチライト、レインボーランタンライト、首枕、耳栓、アイマスク、スリッパ、貴重品持ち出しファイル、緊急用ホイッスル、長期保存米(白米)、給水袋(3L)、備蓄用飲料水(500mL)×2、乾パン(100g)、軍手、緊急携帯トイレ2P(2回用)×2、緊急携帯トイレ1P(1回用)×2、使い捨てカイロ×4、レスキューシート、キズバン(大×2・小×2)×2、綿棒10P、ウェットティッシュ(20枚入)、防寒レインコード、圧縮おしぼり4P
材質(反射板付避難用キャリーバッグ)ポリエステル、PVC、ABS樹脂
寸法(mm)230×350×500
使用電池単3乾電池×3本(別売)
アレルギー(乾パン)小麦、大豆
保存期間(年)約5
内容量1セット
注意
※電池は別売です。