これカモ シャワーヘッドとホースのセット
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品リング2色、アダプター4個
材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-58
内容量1セット
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。
商品説明動画
だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]