曜日別特売

レザーホルダー

レザーホルダー - 大一鋼業レザーホルダー - 大一鋼業レザーホルダー - 大一鋼業
(2件のレビュー)

ちょっと高級感がほしい時にお応えするレザーホルダーシリーズ。

用途鍵の管理、キーホルダー等ブラウン材質本体:PVC、フック:亜鉛合金、ニッケルメッキ、リング:鉄、ニッケルメッキ質量(g)17内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652572-
オープン
329
362(税込)
当日出荷
30652588-
オープン
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
30652597-楕円
オープン
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652572
2019-12-01
用途: 会社の数台のトラックの鍵用

品物、価格ともに大満足です。丸型、角型、楕円型数個ずつ購入いしました。革のキーホルダーは、作業着と一緒に洗濯してしまうとダメになりますので、この金額は助かります。

対象商品 : 30652572
2019-02-18
用途: 普段使い
製造業

ステアリングコラムの傷防止に購入しました。値段に対し高級感があり、丸、楕円、角と全部購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする