ウェーブオイルヒーター マイコン式
ムラなく暖め、空気を汚さないウェーブ型オイルヒーターです。フィンの面積を拡げたウェーブ状フィンにより、部屋全体をより早く暖められます。
室温に合わせた自動調整運転を行う省エネエコモード機能と面倒な出力切り替えが不要の室温設定機能搭載。
消費電力(W)1200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×495×635
機能エコモード運転、室温設定、チャイルドロック
適合床面積木造住宅/6畳・コンクリート住宅/8畳
出力切替3段階(1200W、700W、500W)
内容量1台