曜日別特売

アルティマックス4500

アルティマックス4500 - エンペックス気象計アルティマックス4500 - エンペックス気象計アルティマックス4500 - エンペックス気象計アルティマックス4500 - エンペックス気象計アルティマックス4500 - エンペックス気象計アルティマックス4500 - エンペックス気象計アルティマックス4500 - エンペックス気象計アルティマックス4500 - エンペックス気象計
(1件のレビュー)

4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。

質量(g)約65使用温度範囲(℃)-30~+80本体寸法(mm)約66×68×25精度±5%±20m以内高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5材質(外枠)ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094767FG-5102
4,000
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094767
2024-02-21
用途: 車内の標高計
運輸・通信業

峠道とかで、標高表示あるところでの誤差は少ないと思います。晴雨判定は、車内の乾漆によって変わります。この値段で、この機能ならお買い得と思います。背当てが付いているので、取り付けが簡単です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする