スーパーEX温度・時計・湿度計

スーパーEX温度・時計・湿度計 エンペックス気象計

ナチュラルな木製枠と文字盤の上質な輝きがマッチ。

質量(g)約520(箱含む) 本体寸法(mm)約285×120×38 機能温度計・湿度計・時計 設置方式掛兼用 材質(外枠)天然木 温度表示方式アナログ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30094986 EX-741
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする