エンペックス気象計
スーパーEX気象計・時計
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)
約1100(箱含む)
電源
単3乾電池1個
本体寸法(mm)
約360×143×55
精度
±2hPa
本体寸法
143×55×360
機能
気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)
天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
置兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095004
EX-743
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください