エンペックス気象計
スーパーEXメロディ気象台
質量(g)
約1050(箱含む)
電源
単3乾電池4個
本体寸法
270×54×270
機能
天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ
材質(外枠)
天然木
本体寸法 直径(mm)
約270×54
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
掛兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095126
EX-5478
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
EX-5478製品紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった