電子丸ノコ
キレイな挽き肌、スムーズな切断、滑らかな立上り。
ハンドルが丸ノコの重心に近い。
ハンドルがノコ刃に近い。適正な距離を得るため、切込深さ調節のリングを刃物ケース内に収め、ハンドルとの間に空間を設けました。
適正な距離によって手首への負担が抑えられます。
材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付。
最大切込深さ(mm)(90°)76、(45°)51、(左傾斜切断時15°)-
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
タイプ深切りタイプ
回転数(min-1[r.p.m])4000
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
ベースアルミ
長さ(mm)298
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×234×250
付属品190mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
質量(kg)3.0
トラスコ品番491-7448
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。