充電式クリーナ

充電式クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

どこでも手軽にお掃除。
便利なフック付。

連続使用時間(分)10 長さ(mm)985 幅(mm)117 高さ(mm)130 質量(kg)1 適合バッテリーリチウムイオン(内蔵式) 仕様集じん機構付 付属品充電器(BC-722)、電池(本体内蔵)、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバッグ(本体取付)、逆止板(本体取付) トラスコ品番491-7405 入力電源(V)単相100 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30099387 BHC-720L 7.2 1.5 15 (ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする