曜日別特売
モノタロウ

モニターアーム4軸

モニターアーム4軸 - モノタロウ
(10件のレビュー)

液晶モニターに取り付けが可能です。

耐荷重(kg)
7
サイズ(inch)
(取り付け可能)10~27
取付ピッチ(mm)
75×75、100×100
内容量
1個
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用はおやめください。
※固定したモニターが落ちたり、アームの接続部が緩むとけがをする恐れがあります。
※組立時は十分注意をし、接続部にゆるみがないかを必ず確認してください。
※本製品を使用していると、接続部にゆるみが出てきますので、定期的に接続部分にゆるみがないかを必ず確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
301061254軸
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30106125
2017-07-30
用途: メインのモニタースタンド
佐藤建築設計工房 様(建設業・工事業)

机の上が広く使えて良い。
付属の六角レンチでは、サイズの合わない物が一種類ありそこの締め付けに自前の工具が必要だった。

対象商品 : 30106125
2017-05-19
用途: タブレットを取り付けて接写、コピー、スキャナー用アームとして使用している。
古川技術振興財団 様

アームの移動が滑らかで使い易い。
アームスタンド(机などに取付けるねじ等)の強度不足
安いのがよい。

対象商品 : 30106125
2017-04-09
用途: 普段のパソコン業務
サービス業

値段のわりに本体はがっちりした作りだと思います。今のところモニターがしっかり固定されてますので、ほぼ満足してます。ただ、六角のネジが少し柔らかい素材なのか、強く締めすぎるとつぶれそうな感触がありましたので、☆1つマイナスにしました。

1人が参考にしています
対象商品 : 30106125
2017-05-22
用途: 2台目のモニター用
株式会社吉田製作所 様

物はしっかりしていますが、全て六角レンチで調整しなければならないのが難点です。
せめて可動部分は指で動くネジが有ると便利です。

対象商品 : 30106125
2017-05-18
用途: PC用モニターに使用
卸売・小売業

他の方のレビューに有りましたが 最終のアームの締め付けが甘く モニターがお辞儀をしてしまい 仕方なく 最終のアームを取り外しました 価格が安いので 妥協して使っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 30106125
2017-05-01
用途: 作業用照明の取り付け
ケーイーエス 様(製造業)

二つの部品がケーブルタイで結ばれていたが、片方をもって持ち上げたらケーブルタイが外れて一方が落下して床に大きな傷がついてしまった。弁償して欲しいが、50m2以上同一フロアなので張り替えるには100万以上かかる。よく見るとケーブルタイの先端の挿入方法が逆向きでケーブルタイが用を為していない。中国製ではあるがきちんとした作業がされていない。どのように管理、指導しているのか?工場を監査してその報告が欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
こちらの商品は液晶モニターのみ取り付ける可能でございますので、他の用途には控えていただきたいと存じます。
また、部品のケーブルタイのゆるみにつきまして、
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 30106125
2017-04-30
用途: PCモニタ角度調整及び回転用
合同会社SRTK 様

モニタ保持プレートが弱すぎます。2.8キロのモニタをつけてもグラグラします。
回転部を増し締めしましたが、ナット固定側がすぐに壊れそうです。
モニタ角度の微調整やピボット機能使用時に最も使う機構なので、
この部分がメカ的に弱いことは製品として致命的です。改善を求めます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 30106125
2017-05-08
用途: あ
不動産業

軸受け・アーム部分共に穴のサイズや仕上がりが悪く、スムーズに入らなかった。
削ってやっと入った。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする