曜日別特売

超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ - YG-1
(6件のレビュー)

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30152264DPPA0101018383
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
30152273DPPA010151.511423
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
30152282DPPA010161.612423
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
30152298DPPA01020217503
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
30152307DPPA010252.517503
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
30152325DPPA01030320554
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
30152334DPPA010323.220554
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
30152368DPPA010353.520554
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
30152386DPPA01040425554
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
30152395DPPA010424.232625
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
30152413DPPA010454.532625
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
30152422DPPA01050532625
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
30152438DPPA010525.236666
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
30152447DPPA010555.536666
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
30152456DPPA01060636666
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
30152465DPPA010656.542747
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
30152474DPPA010686.842747
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
30152492DPPA01080846798
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
30152508DPPA010858.550849
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
30152526DPPA0110010538910
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
30152544DPPA0111011559511
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
30152553DPPA01120126210212
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
30152562DPPA01130136210213
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
30152316DPPA01026-17503
オープン
取扱い終了
30152343DPPA01033-20554
オープン
取扱い終了
30152352DPPA01034-20554
オープン
取扱い終了
30152377DPPA01038-25554
オープン
取扱い終了
30152404DPPA01043-32625
オープン
取扱い終了
30152483DPPA01070-42747
オープン
取扱い終了
30152517DPPA01090-50849
オープン
取扱い終了
30152535DPPA01105-559511
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30152282
2023-12-30
用途: M2ネジ下穴の修正
有限会社中島コンサルタント

ドリルの刃先の不完全部分を拡大してタップの有効長は増加させる

対象商品 : 30152273
2021-08-24
用途: 2万個の穴あけ加工(エンビ樹脂)
アサヒプラスチックス

日本にない仕様でいい感じですね。切子
の抜けもいいです、

対象商品 : 30152298
2020-07-28
用途: ステンレスへの穴あけ
製造業

通常の鉄鋼用の2mmドリルではどうしても穴が曲がってしまうが、超硬はそれがなく精度が出せる。
ただし折れやすい。

対象商品 : 30152386
2017-07-04
用途: 穴明け加工

エンドミルシャンクなので、ミーリングチャックで掴むことができて振れ精度がかなり高いです。加工も安定しますし。
あとはとにかく値段が安い!この品質でこの値段ではなかなか買えない。

1が参考にしています
対象商品 : 30152368
2017-04-27
用途: 穴あく
運輸・通信業

てっぱんにあなをあけましたがねだんどうりかなとおもいました

対象商品 : 30152456
2018-05-09
用途: 農機具の工作
農・林・水産業

炭素鋼の穴開けをステンレス用のコバルトドリルなどでは1~2回でだめになったので買いました。中心が正確で,穴開けがうまくできました。超硬ですが,5~6回で最初からの穴開けはできなくなりました。別のドリルで小さい穴を開けて,穴を拡大させるやり方で10コ位の穴をあけることができ良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする