六角軸オールマイティードリルビット

六角軸オールマイティードリルビット PROZONE

用途コンクリート・木材・サイディング・軟鉄板・プラスチックなどの穴あけに 適合◎モルタル・ブロック・レンガ・サイディング・陶器タイル・塩ビ管・石膏ボード、○木材・プラスチック・コンクリート・軟鋼板・瓦・スレート・アルミ、△磁器タイル 軸径(Φmm)(六角)6.35 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー 内容量1本
注意
※磁器の種類によっては穴あけのできないものがございます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30153025 3.5mm 3.5 3.5
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
30152998 3.0mm 3 3
オープン
 
 
取扱い終了
30153007 3.2mm 3.2 3.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
30153016 3.4mm 3.4 3.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
30153034 3.8mm 3.8 3.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
30153043 4.0mm 4 4
オープン
 
 
取扱い終了
30153052 4.3mm 4.3 4.3
オープン
 
 
取扱い終了
30153068 4.5mm 4.5 4.5
オープン
 
 
取扱い終了
30153077 4.8mm 4.8 4.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
30153086 5.0mm 5 5
オープン
 
 
取扱い終了
30153095 5.5mm 5.5 5.5
オープン
 
 
取扱い終了
30153104 6.0mm 6 6
オープン
 
 
取扱い終了
30153113 6.4mm 6.4 6.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
30153122 6.5mm 6.5 6.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする