食洗機用キュキュット クエン酸効果

食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王 食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王 食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王 食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王 食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王 食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王 食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王 食洗機用キュキュット クエン酸効果 花王
(4件のレビュー)

食器も庫内もまっさら清潔。
除菌はもちろん、除渋効果で、茶渋・コーヒー渋も落とします。
庫内のニオイもスッキリ消臭。
くすみも落とせるから、くもりが気になるグラスや食器も、透明感のある輝きに。
さらに庫内清潔クリーニング。油汚れが食器や庫内に汚れ移りするのを防ぎます。
ごはん粒・卵などのこびりつき汚れを強力に分解(ダブル酵素配合)。
落ちにくい茶渋・気になるニオイもスキッと落とす(漂白成分配合)。

用途食器・調理用具用(食器洗い乾燥機専用) 成分界面活性剤(3%、ポリエーテルポリオール)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、漂白剤(炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、分散剤、表面改質剤、漂白活性化剤、酵素 シリーズキュキュット 液性弱アルカリ性 使用場所キッチン
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30155073 つめかえ用 1個(550g) 詰替え グレープフルーツ
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
30155064 本体 1個(680g) 本体 グレープフルーツ
オープン
599
659 (税込)
当日出荷
30155098 つめかえ用 1個(550g) 詰替え オレンジ
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
30155082 本体 1個(680g) 本体 オレンジ
オープン
599
659 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30155098
2022-06-17
用途:
食器洗浄時
その他業種

パウダータイプなので量を簡単に調節でき、油汚れもよく落ちて使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品:
30155098
2021-05-05
用途:
食洗機に毎食使用
農・林・水産業

無くなったらBOXに一回分の補充が出来ますので、とても楽です。

対象商品:
30155064
2020-08-28
用途:
業務用食器洗浄機

食器用洗剤のキュキュットがとても洗い心地が良いので、食器洗浄機用も使ってみました。
とても良く油が落ちて気持ちよいです。確かにグラスもきれいになりとても満足です。

対象商品:
30155073
2017-05-20
用途:
食器洗い

普段から使用。近所の店舗で購入するより安く、まとめ買いして送料無料で配送してもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする