アークファン

アークファン IKURATOOLS(育良精機)

付属品ホルダー付ケーブル(16mm2・3m)、アースクリップ付ケーブル(16mm2・3m)、入力ケーブル/2芯(5.5mm2・2m)、溶接面、溶接棒、皮手袋 質量(kg)17 入力電圧(V)AC200(100) 出力電流(A)110(90) 使用率(%)10、(溶接棒)Φ1.6/100・Φ2.0/80・Φ2.6/10 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260 溶接電流(A)Φ1.6/40、Φ2.0/55、Φ2.6/110 負荷電圧(V)22 棒径(Φmm)(溶接棒)1.6/2.0/2.6 入力(kW)3.5(2.2) 無負荷電圧(V)40 溶接板厚(mm)1.6~5.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30396108 IS-H120WSF(40104)
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30396108 IS-H120WSF(40104) 07056831 IS-H120WSF IS-H120WSF 交流アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機) 07056831 交流アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機) 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする