ワンタッチポンプ(エアリリースボタン付)

ワンタッチポンプ(エアリリースボタン付) - Panaracer(パナレーサー)
(3件のレビュー)

ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。
取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
ゲージ下部にエアリリースボタンが付いており、空気圧調整もできる。

適合タイヤバルブ英式・米式・仏式ホース長さ(mm)1100仕様ゲージ付、充填圧上限:1100kPa付属品英式バルブクリップ適合(バルブ)英・米・仏材質アルミシルバー最大圧力(kPa)1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30425422BFP-02AGEZ-S
4,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30425422BFP-02AGEZ-S33661505BFP-02AGEZ2-SBFP-02AGEZ-S ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 33661505ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30425422
2018-11-16
用途: 空気圧回路用
教育・研究機関

スムーズに空気が入り、あっという間に必要圧力まで充填できました。

対象商品 : 30425422
2019-01-17
用途: サイクリングに行く前に利用
その他業種

今まで1人はポンプ押し、1人はバルブ抑えの2人体制で空気を入れていましたが、1人でできるようになりました。便利です。

対象商品 : 30425422
2017-10-03
用途: 自転車の空気入れ
ラ・カーサ建築設計事務所建設業・工事業

仏、米、英式のそれぞれの自転車に使用してます。特に仏、米式部のアジャスターは簡単にしっかり空気を入れられます。他の方のコメントを見て心配な所もありましたが、1ヶ月使ってみて問題なさそうです。お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする