BFP-02AGEZ-S ワンタッチポンプ(エアリリースボタン付) Panaracer(パナレーサー) 30425422

BFP-02AGEZ-S ワンタッチポンプ(エアリリースボタン付) Panaracer(パナレーサー) 30425422 BFP-02AGEZ-S ワンタッチポンプ(エアリリースボタン付) Panaracer(パナレーサー) 30425422

ワンタッチポンプ(エアリリースボタン付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30425422 品番BFP-02AGEZ-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700

ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。
取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
ゲージ下部にエアリリースボタンが付いており、空気圧調整もできる。

適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 ホース長さ(mm)1100 付属品英式バルブクリップ 仕様ゲージ付、充填圧上限:1100kPa 適合(バルブ)英・米・仏 材質アルミ シルバー 最大圧力(kPa)1100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30425422 BFP-02AGEZ-S 33661505 BFP-02AGEZ2-S ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 1本 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30425422
2018-11-16
用途:
空気圧回路用
教育・研究機関

スムーズに空気が入り、あっという間に必要圧力まで充填できました。

対象商品:
30425422
2019-01-17
用途:
サイクリングに行く前に利用
その他業種

今まで1人はポンプ押し、1人はバルブ抑えの2人体制で空気を入れていましたが、1人でできるようになりました。便利です。

対象商品:
30425422
2017-10-03
用途:
自転車の空気入れ
ラ・カーサ建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

仏、米、英式のそれぞれの自転車に使用してます。特に仏、米式部のアジャスターは簡単にしっかり空気を入れられます。他の方のコメントを見て心配な所もありましたが、1ヶ月使ってみて問題なさそうです。お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする