曜日別特売

ステンレスパーツトレイ 特大

ステンレスパーツトレイ 特大 - DAYTONA(デイトナ)ステンレスパーツトレイ 特大 - DAYTONA(デイトナ)ステンレスパーツトレイ 特大 - DAYTONA(デイトナ)ステンレスパーツトレイ 特大 - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

タイヤレバーやT型レンチなど長くかさばる工具も並べて収めることができるため、取り出しやすく便利です。ステンレス製のため、耐水耐溶剤性が高く、パーツ洗浄として使えます。
縦:430mm×横:320mm×深さ:50mm
18-8ステンレス製

材質ステンレス寸法(縦×横×深さ)(mm)430×320×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3061308394737
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30613083
2022-11-25
用途: パーツの組み上げ作業
教育・研究機関

部品を同じトレーに乗せて作業ができるので、分解→掃除→組み上げの際に部品をなくさずに済むので助かります。

対象商品 : 30613083
2020-01-28
用途: 農業機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

高さをあと2センチ程低くして、その分底面を広く取る方が使い勝手がいいと思います。もちろん価格据え置きですが。

対象商品 : 30613083
2018-11-28
用途: バイクメンテナンス
製造業

サイズがちょうど良い。軽い。丈夫。バイクメンテが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする