オムロン睡眠計スリープデザイン

オムロン睡眠計スリープデザイン 松吉医科器械

ベッドサイドに置くだけで、電波センサが寝返りや胸の動きをとらえて、眠っている(睡眠)・目覚めている(覚醒)状態を測定します。
本体に睡眠時間や夜中に目覚めていた時間帯などが表示され、ねむりの状態が一目でわかります。
非接触・非拘束タイプですので、本体正面から胸までの距離が50~100cmになるように置いて測定できます。
パソコンで眠りの状態を詳細管理できます。

付属品専用USBケーブル 質量(g)420 電源専用ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×100×270 松吉医科器械コード24-4492-00 内容量1個
注意
※睡眠障害などの病気を診断するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30844512 HSL-101
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする