ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
松吉医科器械
松吉医科器械の 医療
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
手術用スキンマーカー
手術用スキンマーカー
注文コード
30849498
1袋ずつ滅菌包装されているので、開封後すぐに使用できます。
インクは無毒性のゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)を使用。
ラテックスフリー。
γ線滅菌済。
タイプ
普通
インク色
ブルー
松吉医科器械コード
24-4367-00
内容量
1式(50本)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
DYNJSM00J
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30849498
DYNJSM00J
¥
15,000
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
1W/V% ピオクタニンブルー溶液(研究実験用)
林純薬工業
税込
¥
3,069
¥
2,790
バスケットへ
手術用スキンマーカー極細
松吉医科器械
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
スキン・マーカー
日本コヴィディエン
税込
¥
220
~
¥
200
~
(2)
外科用皮膚ペン Vismark
松吉医科器械
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
サージカルスキンマーカー
松吉医科器械
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
皮膚鉛筆
松吉医科器械
税込
¥
219
¥
199
皮膚ペン ネスコデルマーク
ネスコ
税込
¥
2,629
¥
2,390
プロシェアスキンマーカー
アズワン
税込
¥
186
¥
169
バスケットへ
グラム染色液(細菌染色用)
林純薬工業
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(1)
イージーリムーバブル 美容整形用
VISCOT
税込
¥
208
~
¥
189
~
ツインスキンマーカー
VISCOT
税込
¥
395
¥
359
マイスコサージカルスキンマーカー
松吉医科器械
税込
¥
1,969
¥
1,790
バスケットへ
メチレンブルー三水和物(研究実験用)
林純薬工業
税込
¥
5,269
¥
4,790
(1)
バスケットへ
油性ダーマトグラフ
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
120
~
¥
109
~
(14)
マーキンググラフ
トンボ鉛筆
税込
¥
1,099
¥
999
(7)
サージカルスキンマーカー
松吉医科器械
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
水性ダーマトグラフ 単色
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
1,419
¥
1,290
(4)
染色用試薬
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
2,299
~
¥
2,090
~
(1)
ファインマーカー 紫
アドガー
税込
¥
329
¥
299
バスケットへ
ミニスキンマーカー
VISCOT
税込
¥
351
~
¥
319
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
処置・手術
手術室用品
スキンマーカー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります
縫合針
滅菌トレー
手術用セット
手術用ドレープ
パッド類
メディカルシーツ
消毒盤台
レントゲンカバー
スキンマーカー
手術用踏み台
作業台
照明器具
床シート
その他手術用品
手術用手袋
麻酔用マスク
酸素カニューラ・チューブ
双眼ルーペ・ヘッドライト
酸素マスク・蛇管
シェアする