ペンダントライト

ペンダントライト ENDO(遠藤照明)

雲竜模様の入った和紙のシリーズと生成りのプレーンな和紙のシリーズを揃えました

仕様角型引掛シーリング付、コードハンガー付、調光不可 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類白熱球 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30833556 ERP7240N 4.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
30833565 ERP7243N 14.7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする