バーベキュー木炭

バーベキュー木炭 CAPTAIN STAG
(14件のレビュー)

材質天然木
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30970144 M-6751 1箱(3kg) (約)幅270×奥行180×高さ180
1,600
 
 
取扱い終了
30970162 M-6752 1箱(6kg) (約)幅270×奥行180×高さ360
3,100
 
 
取扱い終了
30970126 M-6750 1箱(2kg) (約)幅270×奥行180×高さ120
1,100
 
 
取扱い終了
30970205 M-6753 1箱(9kg) (約)幅540×奥行270×高さ180
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30970144 M-6751 65165076 UJ-0516 UJ-0516 バーベキュー 木炭 CAPTAIN STAG 65165076 バーベキュー 木炭 CAPTAIN STAG 1箱(3kg) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30970162 M-6752 81650320 UJ-0517 UJ-0517 バーベキュー木炭 CAPTAIN STAG 81650320 バーベキュー木炭 CAPTAIN STAG 1箱 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30970144
2023-08-13
用途:
BBQ

使えない!火が付いたと思ったら煙がモクモクと立つ、煙が落ち着いたころには大きさは半分、減った分木炭を追加で煙モクモク、水分より油分の煙、

対象商品:
30970144
2023-04-29
用途:
ここ一番の火力は木炭

昨今いろいろ便利な炭が売っていますが、やはりここ一番の火力は木炭が一番ですね。灰の残り具合も少なくて、継ぎ足して使うにしても便利。

対象商品:
30970144
2023-03-11
用途:
屋内で七輪

使い物になりません。
はぜるならまだましですが、途中で火は消えるし灰が舞います。(室内の清掃必須)
メーカーを信用しましたが、値段相応です。

対象商品:
30970144
2021-08-05
用途:
ガーデニング
卸売・小売業

鉢底石の代わりに、荒く砕いた木炭を植木鉢の底に敷きます。
用土が流れ出さないようにうまく空間をあけて木炭を敷き、上から用土をかぶせます。土の臭い、カビの臭いが気にならなくなりました。

対象商品:
30970144
2021-11-02
用途:
農業の時
安永測量設計事務所 様 (建設業・工事業)

農業の土中改良に使用している為、大小の固形があり選んで設置してます。
炭の粉だけでも作って頂けませんか。宜しくお願いします。

対象商品:
30970144
2023-01-17
用途:
バーベキューなど
卸売・小売業

もう少し使いやすいサイズだと助かります。2回続けて拳よりはるかに大きな塊が入っており、割るのに苦労しました。

対象商品:
30970162
2022-11-25
用途:
焼き鳥用の木炭として

イベントで焼き鳥を行うのに購入やっぱり木炭のほうが火が長持ちします。

対象商品:
30970144
2020-10-27
用途:
バーベキューで使用。

大小様々な炭が入っています。枝、幹、破片大小、使うタイミングにより上手に大か小の炭選択し投入すれば火加減をコントロールできます。
投入する炭を選びながら焚き火をする、「焚き火」を上手くコントロールする楽しみがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする