CAPTAIN STAG
アドバンス 折りたたみスモーカー
(1件のレビュー)
材質
本体・ふた・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、スタンド・網・フック・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木
質量(kg)
約2.5
収納時寸法(mm)
(約)250×400×厚さ70
組立寸法(mm)
(約)幅240×奥行255×高さ400(本体のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30971045
M-6547
¥
9,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください