CAPTAIN STAG
ブラン スモーカーセット(円筒型)
材質
本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木
セット内容
本体1・網1・ふた1・フック3・チップ容器1・底板1
質量(kg)
約1.2
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ260×295(本体のみ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30971088
M-6507
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください