CAPTAIN STAG
ログハウス スモーカー・ブロックセット<ミニ>
材質
スモーカー:段ボール紙、網・バー:鉄(亜鉛めっき)、容器:アルミ箔、スモーキングブロック:天然木(サクラの木)
セット内容
スモーカー1、網1、アルミ箔容器1、バー2、スモーキングブロック100g1
寸法(mm)
(約)幅250×奥行250×高さ350
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30971133
UG-1053
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください