フィールドシェフ クッカーセット4

フィールドシェフ クッカーセット4 CAPTAIN STAG

材質鍋:ステンレス鋼、フライパン:鉄(表面加工:クリアラッカー塗装)、つまみ・取っ手:天然木 セット内容20cm」鍋×1、16cm鍋×1、フライパン20cm×1、取っ手×1、バスケット×1 質量(kg)約2 サイズ(約):20cm鍋:外径230x高さ180mm(本体のみ)、16cm鍋:外径170x高さ100mm(本体のみ)、20cmフライパン:外径210x高さ50mm(本体のみ)、バスケット:外径193x高さ93mm(本体のみ)、取っ手:長さ190mm、収納サイズ(約)247x230x高さ181mm 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30971973 UH-4201
15,000
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする