ピサ PC.スタックチェア

ピサ PC.スタックチェア CAPTAIN STAG

材質ポリプロピレン 寸法(mm)(約)幅575×奥行520×高さ820、座面の高さ:380 質量(kg)約2.4 耐荷重(kg)80 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30997767 MG-2668 グリーン
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
30997785 MG-2596 ホワイト
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする