CSオートリクライニングチェア
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約5.3
色グリーン
耐荷重(kg)約80
収納時寸法(mm)(約)230×200×長さ980
組立寸法(mm)(約)幅900×奥行730・1350×高さ970・820、座面の高さ370
内容量1個
ファニチャー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31010227
2017-05-22
- 用途:
- 星の観察
農・林・水産業
友人のフェイスブックで見て、購入しました。想像していたのよりも快適で、ついつい昼寝してしまいます。
1人が参考にしています