チェア用サイドトレー
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度(約)120度)、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
寸法(mm)(約)幅255×奥行186×高さ50、トレー:幅255×奥行125
質量(g)約150
内容量1個
ファニチャー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31010507 | UC-1577 | 54289769 | UC-1694 |
![]() |
チェア用サイドトレー | CAPTAIN STAG | 1個 | ¥799 税込¥879 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
31010525 | UC-1576 | 12287408 | UC-1841 |
![]() |
チェア用サイドトレー | CAPTAIN STAG | 1個 | ¥789 税込¥868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |