ピクニックテーブル用マット

ピクニックテーブル用マット CAPTAIN STAG

付属品固定用ゴムバンド1枚に付き2組(4本) 材質表面:ポリエチレン、クッション材:発泡ポリエチレン 寸法(mm)約260×260×厚さ8 質量(g)約20 内容量1セット(4枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31011103 M-3693
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする