CAPTAIN STAG
パーム クッションチェアモック
材質
本体:綿49%・ポリエステル47%・レーヨン4%、クッション材:ウレタンウォーム
寸法(mm)
(約)全長1700×長さ900(本体のみ幅600×長さ900)
質量(kg)
約1.0
収納時寸法(mm)
(約)620×460×厚さ80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31011812
UD-2004
ホワイト
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31011837
UD-2002
レインボー
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください