CAPTAIN STAG
パーム チェアモック
色
レインボー
材質
本体:綿49%・ポリエステル47%・レーヨン4%
寸法(mm)
(約)全長1700×長さ1300(本体のみ幅1000×長さ1300)
質量(g)
950
収納時寸法(mm)
(約)150×160×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31011855
UD-2003
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください