CAPTAIN STAG
ホリデイ コットンハンモック
材質
綿49%、ポリエステル47%、レーヨン4%
寸法(mm)
(約)全長2720×奥行950(本体のみ:幅2000×奥行950)
質量(kg)
約1
収納時寸法(mm)
(約)300×160×160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31011873
UD-2007
オレンジ
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31011898
UD-2006
ブルー
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください