チャームライト スクエア
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂(アクリル樹脂塗装)、ホヤ:ポリスチレン、クリップ:鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)(約)10×10×30(本体のみ)
質量(g)約3
電源(V)DC6 LR41ボタン電池2個(別売)
光源LED(発光ダイオード)1個
電池寿命(約)6時間
内容量1個
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31014217
2018-02-05
- 用途:
- 機械のメンテナンス用
ナブテスコ株式会社 様
小さくてキーホルダーにつけれる物を探していたので丁度良かったが、電池の出し入れがし難いです。