回転灯 24V マグネットタイプ

回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ
(19件のレビュー)

プラグを車両側のシガーライターソケットに差し込むだけで点灯するタイプです。底部はマグネットになっており、簡単に取り付けが可能です。

用途道路維持作業用。 アンバー 定格電圧(V)24 材質カバー:PS(ポリスチレン)樹脂、底部:ABS樹脂 電流(A)0.83~1.10 コード長さ(m)約1.2 電線長さ(m)1.07(両根元間の長さ) 閃光数(min-1[回/分])140 電球24V/20W 使用電球G18 内容量1個
取扱説明書:
注意
※回転灯が点灯している際は、火災の原因となりますので、紙や布などの燃えやすいものを近づけないでください。本製品は、車両が停車時に使用することを目的に作られているため、公道での車両走行中の使用は認められておりません。本製品の入力電源はDC24V専用です。ご使用前には車両のバッテリー電圧がDC24Vであることを確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30944472 Mono185-24V
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30944472 Mono185-24V 05386754 502716 502716 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386754 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30944472
2021-08-27
用途:
港湾関係の作業の時使用しています。
東北産業有限会社 様

ホームセンターや車の部品を扱ってるところにトラック用がなかったので助かりました。

2021-08-17
用途:
トラックの安全確認
吉澤 建材 様

コードの長さが、短く運転手の右側では、ハンドルに絡まる危険性が、ある助手席側を、延長コードを使用して下さい。

対象商品:
30944472
2021-02-01
用途:
作業者が道具を所定の場所に置かない時点灯する。
有限会社神光電機 様

安価で、磁石付なので何処にでも取り付けやすいのが良い。

対象商品:
30944472
2021-03-09
用途:
フォークリフトの走行時
青木環境事業株式会社 様

同商品を5個購入しましたが、ケースの頂上部にヒビが見受けられ、シールで目隠ししているような状態でした。現在、その部分にコーキング処理を施し使用していますが、品質管理に問題があるのではないでしょうか。

対象商品:
30944472
2020-10-16
用途:
荷物の積み下ろし作業時
株式会社ロジスター 様 (運輸・通信業)

コードの長さの設定が3パターンくらいあったらいいな

対象商品:
30944472
2020-05-25
用途:
高速道路本線上の工事現場への納品時
株式会社スワロー急送 様 (運輸・通信業)

工事現場ゼネコンさんの指定で「納品時に黄色回転灯を持参」と指示があり初めてのことで戸惑いましたが、困った時のモノタロウさんということで検索させてもらったところ、お値打ちなこちらの品物が見つかりました。当社の場合、次回使うことがあるかどうかも分からないので、耐久性や使い勝手よりもお値段が安いことが一番でした。

対象商品:
30944472
2020-08-03
用途:
高速道路走行時
卸売・小売業

この値段に驚きました。マメに使うわけでもなく、安価なものを探してました。品質も申し分なく大満足です。

対象商品:
30944472
2019-11-27
用途:
道路工事など
有限会社吉住運送 様 (運輸・通信業)

北国なので吹雪になった時に回転灯が有ると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする