曜日別特売
Mono185-24V 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ 30944472

Mono185-24V 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ 30944472
Mono185-24V 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ 30944472
Mono185-24V 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ 30944472
Mono185-24V 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ 30944472
Mono185-24V 回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ 30944472
モノタロウ

回転灯 24V マグネットタイプ

(19件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
30944472
品番
Mono185-24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラグを車両側のシガーライターソケットに差し込むだけで点灯するタイプです。底部はマグネットになっており、簡単に取り付けが可能です。

用途
道路維持作業用。
アンバー
定格電圧(V)
24
材質
カバー:PS(ポリスチレン)樹脂、底部:ABS樹脂
電流(A)
0.83~1.10
コード長さ(m)
約1.2
電線長さ(m)
1.07(両根元間の長さ)
閃光数(min-1[回/分])
140
電球
24V/20W
使用電球
G18
取扱説明書:
注意
※回転灯が点灯している際は、火災の原因となりますので、紙や布などの燃えやすいものを近づけないでください。本製品は、車両が停車時に使用することを目的に作られているため、公道での車両走行中の使用は認められておりません。本製品の入力電源はDC24V専用です。ご使用前には車両のバッテリー電圧がDC24Vであることを確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30944472Mono185-24V05386754502716Mono185-24V 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386754回転灯ハロゲンタイプ H1JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30944472
2021-08-27
用途: 港湾関係の作業の時使用しています。
東北産業有限会社

ホームセンターや車の部品を扱ってるところにトラック用がなかったので助かりました。

2021-08-17
用途: トラックの安全確認
吉澤 建材

コードの長さが、短く運転手の右側では、ハンドルに絡まる危険性が、ある助手席側を、延長コードを使用して下さい。

対象商品 : 30944472
2021-02-01
用途: 作業者が道具を所定の場所に置かない時点灯する。
有限会社神光電機

安価で、磁石付なので何処にでも取り付けやすいのが良い。

対象商品 : 30944472
2021-03-09
用途: フォークリフトの走行時
青木環境事業株式会社

同商品を5個購入しましたが、ケースの頂上部にヒビが見受けられ、シールで目隠ししているような状態でした。現在、その部分にコーキング処理を施し使用していますが、品質管理に問題があるのではないでしょうか。

対象商品 : 30944472
2020-10-16
用途: 荷物の積み下ろし作業時
株式会社ロジスター運輸・通信業

コードの長さの設定が3パターンくらいあったらいいな

対象商品 : 30944472
2020-05-25
用途: 高速道路本線上の工事現場への納品時
株式会社スワロー急送運輸・通信業

工事現場ゼネコンさんの指定で「納品時に黄色回転灯を持参」と指示があり初めてのことで戸惑いましたが、困った時のモノタロウさんということで検索させてもらったところ、お値打ちなこちらの品物が見つかりました。当社の場合、次回使うことがあるかどうかも分からないので、耐久性や使い勝手よりもお値段が安いことが一番でした。

対象商品 : 30944472
2020-08-03
用途: 高速道路走行時
卸売・小売業

この値段に驚きました。マメに使うわけでもなく、安価なものを探してました。品質も申し分なく大満足です。

対象商品 : 30944472
2019-11-27
用途: 道路工事など
有限会社吉住運送運輸・通信業

北国なので吹雪になった時に回転灯が有ると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする