曜日別特売

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー - シンワ測定デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー - シンワ測定デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー - シンワ測定デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー - シンワ測定
(14件のレビュー)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。

材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70本体寸法(mm)70×102×18測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3108475273117-
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5581098373117(校正証明:一般) 室内(0~40℃)±1℃それ以外±2℃
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8933288873117(校正証明:一般) 室外(0~40℃)±1℃それ以外±2℃
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8933289773117(校正証明:一般) 両方(室内・室外)(0~40℃)±1℃それ以外±2℃
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31084752
2025-09-20
用途: キッチンにて使用(家の外と内)普段使い
農・林・水産業

シンプルで使いやすいです。数字が大きくて遠くからでも見えるのが良いです。

2025-02-12
用途: 旧車(外気温度計のない)でのドライブ中の外気温変化の確認のため
その他業種

欲を言えば表示面がタッチにより数秒のライティングがあれば夜の社内でも見やすい。

対象商品 : 31084752
2023-09-19
用途: 生コン打設の時の気温管理
新和建設工業株式会社

写真でも表示が見やすく購入して正解でした。もっと早く購入していれば他現場でも使えたのにと話し合ったところです。

対象商品 : 31084752
2021-06-21
用途: 車の内外温度計測用
農・林・水産業

冬の車外、外気検温表示を参考に走行することから、この機器の正確性を知り購入し設置。車内温度は
車の機器で確認はできるが、路面に近いところの温度は分からなかったので購入しました。

対象商品 : 31084752
2020-09-05
用途: 車両の外気温 室内計測に使用
大健

欧州車の外気温計が故障したのでこちらを購入しました。以前使用していた外気温計は室内温度表示も一緒に行うため、判読が間違うことがありましたが、こちらはそれぞれ行うので間違いなく、また表示パネルも大きいので見やすいです。コードも長いため室内からバンパー先端まで十分な長さもあります。

対象商品 : 31084752
2020-12-09
用途: キャンピングカーの外気温計として
サービス業

キャンピングカーの外気温計として設置。センサーもドアのウエザーストリップの間を通して目立たない様にセッティング。
大きな液晶文字の為視認性も良好です。

対象商品 : 31084752
2020-11-12
用途: 培養液タンクの温度確認
南農園農・林・水産業

室内、室外、防水外部センサー付きが欲しくて購入しました。

対象商品 : 31084752
2019-09-21
用途: 冷凍ストッカーの温度管理
株式会社 機屋飲食業

デジタル表示の画面も大きく、とても見やすいので非常に気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする