DJ(ドライブジョイ)
パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ
乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
色
黒
塗布厚さ
薄膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088864
V9240‐0014
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください