iPhone対応「非接触イヤホンジャック温度計」
イヤホンジャックにさすだけであなたのiPhoneが温度計に早変わり。
iPhone対応「非接触イヤホンジャック温度計」はiPhone・iPadなどのiOS端末のイヤフォンジャックに
温度計本体を接続して、アプリで温度を計測できる温度計です。
非接触の温度計なので、温度を計測したいものから1~2cm離してから計測ボタンをタップするだけ。
わずか1秒で計測が可能なので、温度を調べたい時すぐに結果がわかります。
また温度の推移を観測するモードもあり、検査や管理などにもご利用いただけます。
観測のログもとれるので、観測記録も取りやすくExcelなどで管理することも可能です。
専用の機械等が必要なく、iPhoneだけで手軽に温度を計測できますので、乳児のミルクの適温や飲み物の温度を測ったり、検査や温度管理まで幅広いシーンでお使いいただけます。
測定精度(°)±0.5
セット内容本体、延長ケーブル、お手入れシート、収納袋、日本語説明書
質量(g)7
電源iPhoneなどのiOS機器より給電
測定範囲(℃)0~100
対応OSiOS6.0以降のiPhone・iPad・iPod touch(iOS9.3.3 動作確認済み)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×13×13
インターフェースイヤフォンジャック
測定距離(mm)10~20
ケーブル長(mm)635
動作温度(℃)16~35の環境で使用可能
動作湿度(%)80
内容量1台
注意
※小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。※取扱説明書に記載のある使い方以外のご利用はお止め下さい。
※本製品単体ではご利用になれません。
※計測にはお使いのiPhone等のiOS端末にアプリをインストールする必要があります。
※ケースによっては奥まで差し込めない場合がございます。ケースを外してご利用ください。
※液体を計測の際、本製品を液体の中に入れないでください。故障の原因になります。
※長時間ご利用にならない場合は、iPhone等のiOS端末から本製品を抜いて下さい。
※iPhone等のiOS端末で通話をする際には、本製品を外してからご利用下さい。
※計測アプリはサポート外となります。
※お手入れシートは肌を拭くなど人体には使用しないでください。