ADVANTEC
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP
有効ろ過面積(cm
2
)
0.9
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.03以下
材質
(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌
未滅菌
最高使用温度(℃)
60
対応溶液
水系
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31101525
39112223
1箱(500個)
0.2
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
31101543
39112243
1箱(500個)
0.45
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
31101534
39112224
1箱(1000個)
0.2
¥
116,000
取扱い終了
返品不可
31101552
39112244
1箱(1000個)
0.45
¥
116,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください