曜日別特売

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP - ADVANTEC
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対応溶液水系内容量1箱(50個)
全6種類を絞り込む
穴径(μm)
滅菌
6種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(μm)
滅菌
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31101568391322210.2未滅菌63-1237-57
14,660
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101595391322200.2EOG滅菌済み63-1237-56
17,290
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
31101604391322410.45未滅菌63-1237-60
14,660
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
31101638391322400.45EOG滅菌済み63-1237-59
17,290
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
31101647391322810.8未滅菌63-1237-64
14,660
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101674391322800.8EOG滅菌済み63-1237-63
17,290
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする