ADVANTEC
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP
有効ろ過面積(cm
2
)
5.1
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.86
残液量(mL)
0.1以下
材質
(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌
未滅菌
最高使用温度(℃)
60
対応溶液
水系
全6種類を絞り込む
穴径(μm)
0.2
0.45
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31101577
39132223
1箱(500個)
0.2
64-1193-18
¥
141,870
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
31101613
39132243
1箱(500個)
0.45
63-1237-61
¥
141,870
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
31101656
39132283
1箱(500個)
0.8
63-1237-65
¥
141,870
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
31101586
39132224
1箱(1000個)
0.2
63-1237-58
¥
283,390
取扱い終了
返品不可
31101622
39132244
1箱(1000個)
0.45
63-1237-62
¥
283,390
取扱い終了
返品不可
31101665
39132284
1箱(1000個)
0.8
63-1237-66
¥
283,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください