曜日別特売

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS - ADVANTEC
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系内容量1箱(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31101823391221810.8
8,840
7,998
8,798(税込)
当日出荷
31101744391221210.2
8,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
31101787391221410.45
8,840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3110174439122121029276713912212139122121 シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC 02927671シリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC1箱(50個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
3110178739122141029276873912214139122141 シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC 02927687シリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC1箱(50個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする