ADVANTEC
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS
有効ろ過面積(cm
2
)
4.0
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.1以下
材質
(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール
滅菌
未滅菌
最高使用温度(℃)
45
対応溶液
水系
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31101753
39122123
1箱(500個)
0.2
¥
78,520
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
31101796
39122143
1箱(500個)
0.45
¥
78,520
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
31101832
39122183
1箱(500個)
0.8
¥
78,520
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
31101762
39122124
1箱(1000個)
0.2
¥
131,000
取扱い終了
返品不可
31101805
39122144
1箱(1000個)
0.45
¥
131,000
取扱い終了
返品不可
31101848
39122184
1箱(1000個)
0.8
¥
131,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください