ADVANTEC
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP
有効ろ過面積(cm
2
)
0.9
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.03以下
材質
(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌
未滅菌(オートクレープ滅菌可能)
最高使用温度(℃)
60
対応溶液
有機溶剤系
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31101893
39113251
0.5
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
31101866
39113221
0.2
¥
16,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください